大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)B1丸皿(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
注文コード
69039617
品番
2.6X12
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
頭部形状
丸皿