3X16 (+)B0ナベ(鉄/ジオメット) 大阪魂 69039626

(+)B0ナベ(鉄/ジオメット)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード69039626 品番3X16
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ねじの呼びM3 長さ(mm)16 頭部形状ナベ 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理ジオメット 山数24 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.00/(最小)2.90 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする