大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
サンコータイト+Pタイプバインド(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69039793
品番
3X7
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
7
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
バインド
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。