大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
Sタイプ バインドP=1(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69039827
品番
3X6
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
バインド
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
約0.5
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
寸法K(mm)
約1.3
寸法f(mm)
0.6
寸法m(mm)
十字穴の番号/#2
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)
6.3
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。