大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
0番1種(+)皿小(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69039942
品番
2.5X5.0
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
頭部形状
皿
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M2.5
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.45
外径D(Φmm)
3.8
高さH(mm)
(最大)0.8
寸法M(mm)
(参考)2.2
寸法Q(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06