大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
0番1種(+)ナベ小(パック(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69040028
品番
2.5X12.0
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
12
ねじの呼び
M2.5
表面処理
生地(または標準)