大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
0番1種(+)皿小(パック(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69040037
品番
1.7X2.0
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
2
頭部形状
皿
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)