九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
69040222
品番
5X16
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M5
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。