九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
リーマピアス(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
69040283
品番
5X100X60
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
100
ねじの呼び
M5
表面処理
三価ホワイト
ねじ長さ(mm)
60
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。