大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(HEX(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69040423
品番
6X60X35
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ねじ長さ(mm)
35
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。