大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント(皿(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69040493
品番
3.5X16
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M3.5
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
山数
20
寸法t(mm)
2.5
適合板厚(mm)
0.9〜2.3
寸法dk(mm)
7
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
9