大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
一番ビス(SUS410/茶ブロンズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(800本)
注文コード
69041315
品番
2X36
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
36
ねじの呼び
M2
材質
SUS410
表面処理
GB(茶ブロンズ)
ねじピッチ(mm)
0.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧