4X28 JBーAW連結タッピン ムラコシ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69041324

JBーAW連結タッピン ムラコシ(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード69041324 品番4X28
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質鉄(または標準) 長さ(mm)28 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)13 寸法d1(Φmm)13 寸法d2(Φmm)3 寸法h(mm)2.1 ねじの呼びM4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする