大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
六角コーチ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69041342
品番
8X50
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
寸法S(mm)
(最大)14/(最小)13.3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
(最大)6.1/(最小)4.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。