※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69041483
品番
VK3120-1D-01N-F
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応品:(-) なし
オプション
(F) ブラケット付(取付けられていません)
管接続口径
(01) 1/8 (A ポート)
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(N) NPT
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし