VK3120-2D-01-Q VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形 SMC 69041517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード69041517品番VK3120-2D-01-Q
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応品:(Q) CE対応オプション(-) なし管接続口径(01) 1/8 (A ポート)定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする