※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(T) NPTF 注文コード69041623 品番VK3120-5D-01T-Q
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格電圧・ねじの種類など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応品:(Q) CE対応 オプション(-) なし 管接続口径(01) 1/8 (A ポート) 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする