大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の シンヘッド小ねじ
シンヘッドFHタイプ(鉄/スズコバルト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69041735
品番
3X8
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
シンヘッド
材質
鉄(または標準)
表面処理
スズコバルト
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
1.5
寸法X(mm)
2ピッチ以下
寸法m(mm)
(最小)1.0
寸法da(mm)
(最大)3.6