大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の シンヘッド小ねじ
シンヘッドFHタイプ(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
69041744
品番
4X6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
シンヘッド
材質
鉄(または標準)
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
2
寸法X(mm)
2ピッチ以下
寸法m(mm)
(最小)1.4
寸法da(mm)
(最大)4.7