VK3120-7DO-M5-Q VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形 SMC 69041745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類-注文コード69041745品番VK3120-7DO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル(コネクタなし)、CE対応品:(Q) CE対応オプション(-) なし管接続口径(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hzねじの種類-ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする