5X12 TPタッピンB1(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69041762

TPタッピンB1(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000本) 注文コード 69041762 品番 5X12
販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ねじの呼びM5 長さ(mm)12 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理三価ホワイト 十字穴番号2 寸法H(mm)4 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)12 寸法M(mm)(参考)4.9 寸法x(mm)(最大)1.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする