※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
-
注文コード
69041779
品番
VK3120Y-5D-M5-F-Q
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バルブオプション:(Y) 低ワット用(DC2W)、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応品:(Q) CE対応
オプション
(F) ブラケット付(取付けられていません)
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
-
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし