大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(D=8 大頭(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500本)
注文コード
69042024
品番
3X6
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
トラス大頭
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。