大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)取手用 小ねじ(鉄/三価ステンコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
69042146
品番
4X30
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
ねじピッチ
0.7