大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)皿アンダーカット(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
69042164
品番
4X4
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
4
頭部形状
皿アンダーカット
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
寸法C(mm)
約0.3
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
約4.1
寸法dk(Φmm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。