※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM100A - 2・3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(3) 3ポート
接続口径
(F01) G1/8
ボディオプション
(-) 横面取付
注文コード
69042883
品番
VM130-F01-34RA-B
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径・ボディオプション
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータ追記号
(R) Red
接続口径
(F01) G1/8
ポート数
(3) 3ポート
ボディオプション
(-) 横面取付
仕様
配管方向と押棒の長さ:(0) 長-横配管、アクチュエータ:(34) セレクタ (2位置)、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(B) ブラケット