大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX スリムヘッド小ねじ(鉄/黒ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69042898
品番
4X6T8
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
スリムヘッド
材質
鉄(または標準)
穴の形状
TRX
表面処理
黒ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.7
ドライブサイズ
T8
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
8