※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM100A - 2・3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(5) 5ポート
接続口径
(N01) NPT1/8
ボディオプション
(U) 下面取付用ねじ付
注文コード
69043118
品番
VM151U-N01-35YA
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径・ボディオプション
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータ追記号
(Y) Yellow
接続口径
(N01) NPT1/8
ポート数
(5) 5ポート
ボディオプション
(U) 下面取付用ねじ付
仕様
配管方向と押棒の長さ:(1) 短-横配管、アクチュエータ:(35) セレクタ (3位置)、表示灯追記号:(-) なし、ブラケットオプション:(-) ブラケットなし