3X4 (+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69044702

(+)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 69044702 品番 3X4
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
ねじの呼びM3 長さ(mm)4 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 頭部形状トラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
製品固定
TES 様

トラスの作りも ネジの具合も 問題なし
鉄製なので磁石ドライバーで扱いやすく便利です。

2025-02-14
用途:
ちょっとした工作に
建設業・工事業

PAラックにミキサーを乗せる引き出しを作りたく購入。
他の小物も全てモノタロウで調達出来た。
無事、設計図通り完成。
構想1週間、製作は2時間(笑)。

対象商品:
69044702
2019-09-17
用途:
機器用のねじ
飲食業

近所では手に入らなかったので助かる。もちろん特に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする