大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX(ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
69045113
品番
2.6X8
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。