大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX(皿小ねじ(鉄/黒ニッケル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000本)
注文コード
69045183
品番
2X3
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M2
頭部形状
皿
長さ(mm)
3
表面処理
黒ニッケル