大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVE(PAN・100本小袋入(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69045244
品番
4X25
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
頭部形状
PAN
表面処理
生地(または標準)
種類
LIVEナベ