大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
エースポイント ロング9(パンW(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
69045278
品番
5X25
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
頭部形状
パン
表面処理
生地(または標準)