大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)薄平木ねじ(焼入れ(2条(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69045384
品番
3.1X16
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M3.1
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
平