大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
69045813
品番
3.5X20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ねじの呼び
M3.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿