大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
KM 軽天ビス ナベ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69046188
品番
3.9X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
ねじの呼び
M3.9
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
なべ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧