3.0X20 ヤマヒロ 軽天フレキ(鉄/塗装ホワイト) ヤマヒロ 69046206

ヤマヒロ 軽天フレキ(鉄/塗装ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード69046206 品番3.0X20
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
長さ(mm)20 ねじの呼びM3 材質鉄(または標準) 表面処理塗装ホワイト ねじピッチ(mm)1.1 寸法H(mm)2.6 寸法d(mm)3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする