大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+ー)2条ねじ ナベWH(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
69046242
品番
3.8X50
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M3.8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
なべ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。