ナットカバー 丸型 50L 41MM ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69046288 品番500290
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

丸型ナットカバー 高さ50mm ホイールナットサイズ41mm

用途外装/タイヤ/足回り 材質ステンレス/クローム 高さ(mm)50 入数8個 適合ナット径(Φmm)41
注意
※フロント/リア共用ではありますが、車両により後輪側(リア)への取付け不可の場合がございます
※製品特性上、年式や型式等での適合照会はおこなっておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねますので、実際のお車に装着されているタイヤのナットサイズをよくご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お断りしております。予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする