4マークアプセットSP=3(鉄/黒クロメート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード69047082 品番6X16
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじの呼びM6 長さ(mm)16 頭部形状六角アプセット組込 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) ねじピッチ(mm)1 種類SP=3(SPAK+JISW組込) 寸法a(mm)6.9 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法D1(mm)13 寸法d1(mm)約10.8 寸法K(mm)4 ねじ山種類メートル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69047082
2018-01-20
用途:
自動車のレストア時の部品交換
教育・研究機関

何が良いかって、それはモノタロウさんの対応ですよ。このネジの仕様について質問したら、きとんと対応してもらったので、(ちょっと数は多いけど)これで購入しない訳にはいきません。感謝しています。もちろん品質的にも社外品ですがバッチリです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3658:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする