※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個ノズル(34) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2 - VMG1-06-200-600仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(02) ねじ込み式 - Rc 1/4、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム注文コード69048124品番VMG11BU-02-34-CF
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)