※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(11) Sカプラープラグ式 - KK4P-02MS、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
注文コード69048149
品番VMG11BU-11-31-CF
参考基準価格(税別)¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)