※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアーガン・スプレーノズル
SMCの 引き金式エアーダスターガン
VMG - ブローガン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル
(01) おねじ付ノズル - Φ1 - KN-R02-100
仕様
配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(F02) ねじ込み式 - G 1/4、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
注文コード
69048237
品番
VMG11BU-F02-01-CF
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ノズル・仕様
が
169
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル
(01) おねじ付ノズル - Φ1 - KN-R02-100
仕様
配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(F02) ねじ込み式 - G 1/4、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム