※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(35) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-100
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(H07) インチサイズワンタッチ継手式 - KQ2H07-35S、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
注文コード69048447
品番VMG11BU-H07-35-CF
参考基準価格(税別)¥4,330
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)