曜日別特売
VMG11BU-H08-07-CF VMG - ブローガン SMC 69048474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG - ブローガン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ノズル(07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム注文コード69048474品番VMG11BU-H08-07-CF
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ノズル(07) おねじ付ノズル - Φ4 - VMG1-R02-400仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 車輛のメンテナンス
Hide-Out

これまで安いガンを使い続けてきたので、一度は高い物を使ってみようと購入。
トリガーはほぼOn/Offのスイッチ状態で少量を吹き出す事ができません。
使い心地的には良いのでそこが非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする