※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個ノズル(37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム注文コード69048499品番VMG11BU-H08-37-CF
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,068販売価格(税別)