※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(38) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ2 - VMG1-06-200-150
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S、ノズルカバー付:(C) ノズルカバー付/HNBR
注文コード69048508
品番VMG11BU-H08-38-C
参考基準価格(税別)¥4,210
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)