※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(05) おねじ付ノズル - Φ3 - VMG1-R02-300
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S、ノズルカバー付:(C) ノズルカバー付/HNBR
注文コード69048544
品番VMG11BU-H10-05-C
参考基準価格(税別)¥4,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)