大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)A皿 D7小頭(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(450個)
注文コード
69049383
品番
4X50
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
頭部形状
皿小頭
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
山数
16
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧