大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)超極低頭TP(1種A形(鉄/黒クロメート)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69049548
品番
4X16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
超極低頭
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
BC(黒クロメート)
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧